FOSNOVA - FOS2209203400 CASS.CABL.0920 IP65 LED 3,2W RGB M60 GRI - 2209203400
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 3.2...3.2 W
Höhe - 33 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Breite - 57 mm
Packung
1 ST
EAN
8016535026226
Artikelnummer
FOS2209203400
Herstellernummer
2209203400
Hersteller
FOS
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
3.2...3.2 W
Höhe:
33 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
57 mm
Länge:
149 mm
Fornito di serie con morsettiera 6 poli per collegamenti IP65 per cavi con sezione Max. 7mm Consente il collegamento elettrico in serie di M60 LED RGB.


