Startseite

FOSNOVA - FOS2209205400 CASSETTA IP65 0920 DMX 100W 24V CEL NER - 2209205400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichtsteuersystem-Set

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535033767

Artikelnummer

FOS2209205400

Herstellernummer

2209205400

Hersteller

FOS

Ausführung:

Lichtsteuersystem-Set

Cassetta IP65 con alimentatore 24V 100W per LED RGB. Fornita di scheda elettronica con controller / interfaccia DMX. Equipaggiata con 6 pressacavi diam. est. 9/12mm. Consente di alimentare max. 3 Liset IP65 22017177/78/79-00 per un tot. di max. 100w. Dopo il ventesimo acc. 2292054-00, utilizzare acc. cod. 22092052-00.