Startseite

FOSNOVA - FOS2209205500 CASSETTA IP65 0920 LED 31W 700MA CEL - 2209205500

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2209205500 CASSETTA IP65 0920 LED 31W 700MA CEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 31...31 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535094409

Artikelnummer

FOS2209205500

Herstellernummer

2209205500

Hersteller

FOS

Ausgangsleistung:

31...31 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Außengebrauch:

ja

IP65 box for LED - 700mA 31W.