FOSNOVA - FOS2209601500 KIT L1 50 0960 LED CLD EMERG 1H 500MA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung - 16.8 W
Leuchtmittel - ohmsche Verbraucher
Schaltungsart - Bereitschaftsschaltung
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Produktserien
Emergency
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016535043230
Artikelnummer
FOS2209601500
Herstellernummer
2209601500
Hersteller
FOS
Leistung:
16.8 W
Leuchtmittel:
ohmsche Verbraucher
Schaltungsart:
Bereitschaftsschaltung
Nennspannung:
220...240 V
Funzionamento combinato. Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete. Batterie al Ni-Cd “alta temperatura”. Indicatore di ricarica a led (lunghezza cavo 350mm). Dispositivo di protezione contro le scariche prolungate. Possibilità di inibizione in ModoRiposo. A richiesta versione con autodiagnosi a microprocessore integrato. Portata morsettiera: 1,5mm2. Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-2-7, EN61547, EN55015, EN60598-2-22, EN61000-3-2, SELV


