FOSNOVA - FOS2210607100 RIO 1060 COB 4800 VIVID 40W 4K CELL ARG - 2210607100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - Silber
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016535080150
Artikelnummer
FOS2210607100
Herstellernummer
2210607100
Hersteller
FOS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
Silber
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4800 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
143 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
38...38 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
164 mm
Leistungsfaktor:
0.9
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



