Startseite

FOSNOVA - FOS2215241200 OFFICE 1 1524 COB 35W CLD CELL ARG - 2215241200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3500...3500 K

  • Max. Systemleistung - 35.2 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Einbaudurchmesser - 190...215 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535070281

Artikelnummer

FOS2215241200

Herstellernummer

2215241200

Hersteller

FOS

Farbtemperatur:

3500...3500 K

Max. Systemleistung:

35.2 W

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

Silber

Einbaudurchmesser:

190...215 mm

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Lichtstrom:

3345...3345 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

-195 mm

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Seilsystem:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Außendurchmesser:

200 mm

Höhe/Tiefe:

145 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

39...39 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leistungsfaktor:

0.95

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

I livelli di gestione di ogni pun-to vendita possono essere significativamente migliorati con nuovi faretti. I LED infatti assicurano risparmio energetico, lunga durata e semplicità di manutenzione: requisiti ideali per apparecchi con lunghe accensioni. Corpo - riflettore: In policarbonato infrangibile autoestinguente V2, metallizzato con polveri di alluminio ad alta efficienza con alveoli antiriflesso ed anti abbagliamento. Bordino di battuta al controsoffitto con finitura foto incisa di colore bianco oalluminio. Staffe di sostegno in acciaio zincato, con alloggiamento per molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio ziancato. Schermatura a 65°. Normativa: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21. Hanno gradodi protezione secondo le norme EN 60529 LED 3000K - 3000lm - 31W - CRI 80. LED 4000K - 5000lm - 49W - CRI 93