Startseite

FOSNOVA - FOS2215251800 OFFICE 2 1525 COB 4700 33W 4K CELL BIA - 2215251800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535079086

Artikelnummer

FOS2215251800

Herstellernummer

2215251800

Hersteller

FOS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4800 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

200 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

matt

Außendurchmesser:

245 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

32...32 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Famiglia di apparecchi studiati per unire un elevato risparmio energetico ad un'ottima qualità della luce emessa, per rispondere alle varie esigenze di sicurezza e manutenzione. Il design dell'apparecchio è estremamente semplice e funzionale. Serie conforme alla norma europea EN12464 per quanto riguarda l'installazione in ambienti con videoterminali. Corpo: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. Riflettore: In policarbonato, autoestinguente V2, metallizzato con polveri di alluminio, in alto vuoto con procedimento di C.V.D. per un maggior controllo e rendimento della luce. Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto di spessore da1mm a 20mm. Normativa: Prodotto in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. LED: ad alta efficienza, 4800lm - 4000K - 32W - CRI 92. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50). Fattore di potenza: >0,95. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente.