FOSNOVA - FOS2215271200 OFFICE 1 1527 COB 35W CLD CELL BIA - 2215271200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8016535081294
Artikelnummer
FOS2215271200
Herstellernummer
2215271200
Hersteller
FOS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4500 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
158 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
220 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
49...49 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



