FOSNOVA - FOS2216931000 SLIM LEX 4 1693 18W 4K CLD CELL BIA - 2216931000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1800 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8016535080068
Artikelnummer
FOS2216931000
Herstellernummer
2216931000
Hersteller
FOS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1800 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
100 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK07
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Außendurchmesser:
224 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
40 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



