FOSNOVA - FOS2217091900 EMERGENCY 1 1709 LED 4W CLD CELL-E BIA - 2217091900
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Schutzart (IP) - IP40
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Überwachungseinrichtung - automatischer Selbsttest
Packung
1 ST
Produktserien
Emergency
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016535061012
Artikelnummer
FOS2217091900
Herstellernummer
2217091900
Hersteller
FOS
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP40
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
sonstige
Außendurchmesser:
125 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
65 mm



