Startseite

FOSNOVA - FOS2217271700 ECOLEX 5 LED 1727 23W 4K CLD CELL-DI BIA - 2217271700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535083366

Artikelnummer

FOS2217271700

Herstellernummer

2217271700

Hersteller

FOS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2150 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

60 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

20...20 W

Einbaubreite:

220 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

225 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

220 mm

Länge:

225 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nella nuova serie di faretti da incasso Eco Lex LED tecnologia e risparmio energetico dei Led si integrano perfettamente, per dar vita a un prodotto semplice da installare, economico, di grande robustezza e lunga durata. Gli apparecchi sono disponibili in misure (quadrata 225x225) e coprono un'elevata gamma di fori da incasso. Sono dotati di sorgenti luminose a Led. Corpo: in alluminio pressofuso. Diffusore: Il suo schermo è una lastra lavorata al laser che con un effetto di cerchi concentrici funge da lente. Queste lavorazioni hanno uno schema ben preciso e studiato con distanze variabili; più ci si avvicina al centro più sono vicine, ottenendo quindi un effetto visivo ottimale e non abbagliante. Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. LED: ad alta efficienza 2150lm - 20W -4000K - CRI 80. Fattore di potenza: ≥0,9. Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 35.000h (L70B50). diam. incasso 205/220mm.