FOSNOVA - FOS2218447300 PANN LUM R2 1844 LED 29W 3K CELL BIA - 2218447300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3150 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8016535075729
Artikelnummer
FOS2218447300
Herstellernummer
2218447300
Hersteller
FOS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3150 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
108.62 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK05
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1195 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Breite:
295 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
13 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
43 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



