FOSNOVA - FOS2218461000 PANNELLO LUM 1846 LED 33W 4K CELL-D BIA - 2218461000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3529 lm
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8016535076702
Artikelnummer
FOS2218461000
Herstellernummer
2218461000
Hersteller
FOS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3529 lm
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
596 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
596 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
60 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



