FOSNOVA - FOS2218471094 PANN LUM 1847 LED 34W 4K CELL-D-E BIA - 2218471094

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3435 lm
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8016535087975
Artikelnummer
FOS2218471094
Herstellernummer
2218471094
Hersteller
FOS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3435 lm
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
101.02 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK05
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Notlicht:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
595 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
595 mm
Betriebsgerät:
EVG
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
44 mm
Leistungsfaktor:
0.9
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



