Startseite

FOSNOVA - FOS2218491000 PANN LUM 1849 LED 34W 4K CELL BIA PLAF - 2218491000

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2218491000 PANN LUM 1849 LED 34W 4K CELL BIA PLAF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3435 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535088019

Artikelnummer

FOS2218491000

Herstellernummer

2218491000

Hersteller

FOS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3435 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

101.02 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK05

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

LED: 3435lm - 4000K - CRI83 - 34W. Power factor: >0,9. Luminous flux maintenance 70% 40000h (L70B50).