Startseite

FOSNOVA - FOS2218551700 PANELT HP A 1855 33W 4K CELL BIA UGR<19 - 2218551700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3650 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535097714

Artikelnummer

FOS2218551700

Herstellernummer

2218551700

Hersteller

FOS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3650 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

104.28 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK05

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

600 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

600 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

55 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leistungsfaktor:

0.95

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

PanelTech High Performance A - plafone - UGR<19 - Cornice: in lamiera di acciaio zincato, verniciato a polvere. Diffusore: in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza. UGR<19 (in ogni situazione) secondo la norma EN 12464. LED: sorgenti luminose ad alta efficienza per una elevata qualità dei colori illuminati (CRI 93). Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50). Fattore di potenza: 0,95. Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. Low Flicker: luce uniforme e priva di sfarfallii per una maggiore sicurezza visiva. Alimentatore elettronico. LED 35W 3650lm 4000K CRI 93. Bianco.