FOSNOVA - FOS2218631000 STORE 1 1863 COB 3000 27W FL CELL BIA - 2218631000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016535069032
Artikelnummer
FOS2218631000
Herstellernummer
2218631000
Hersteller
FOS
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
175 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
32...32 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Einbaubreite:
160 mm
Breite:
180 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
160 mm
Länge:
180 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



