Startseite

FOSNOVA - FOS2218671400 STORE 2 1867 COB 4500 80W FL CELL BIA - 2218671400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535073510

Artikelnummer

FOS2218671400

Herstellernummer

2218671400

Hersteller

FOS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4700 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

175 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

36...36 W

Einbaubreite:

160 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

180 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

330 mm

Länge:

350 mm

Leistungsfaktor:

0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Allargamento della gamma di una delle serie più conosciute di faretti da incasso orientabili STORE LED. Modernizza il tuo impianto con soluzioni tecnologiche innovative! Corpo: In lamiera d'acciaio. Verniciatura: A liquido con vernice a base di resina acrilica, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV, interno nero e bordo bianco. Equipaggiamento: Completi di molle che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto di spessore da 1mm a 25 mm. Morsettiera con massima sezione di conduttori ammessa 1,5mm2. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34-21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. Fattore di potenza: >0,95. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50000h (L70B50). LED COB 36W-4700lm-4000K-CRI80.