Startseite

FOSNOVA - FOS2220601400 RIO 2060 COB 6000 54W 4K CELL-D BIA - 2220601400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535086893

Artikelnummer

FOS2220601400

Herstellernummer

2220601400

Hersteller

FOS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6200 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

143 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

49...49 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

84 mm

Länge:

185 mm

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Il design particolare di questo proiettore costituisce per l'ambiente in cui é installato una efficace integrazione all'arredamento. Disponibili per essere utilizzate in ambienti commerciali, dove l'illuminazione viene usata per parecchie ore al giorno, o in zone dove sia presente una illuminazione funzionale e d'accento, con elevata qualità e stabilità di colore. Corpo: In alluminio pressofuso. Riflettore: in alluminio brillantato ad elevato rendimento e antiabbagliamento. Di serie: con basetta. Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. A richiesta: è possibile l’utilizzo di filtri speciali per ottenere effetti luminosi. LED COB 49W 6200lm-4000K - 45°-CRI 92Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50). Fattore di potenza: >0,9 Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente. Colore: Bianco.