Startseite

FOSNOVA - FOS2220607100 RIO 2060 COB 4800 VIVID 40W 4K CELLD ARG - 2220607100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535083168

Artikelnummer

FOS2220607100

Herstellernummer

2220607100

Hersteller

FOS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

Silber

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5180 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

143 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

36...36 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

84 mm

Länge:

185 mm

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Rio - Il design particolare di questo proiettore costituisce per l'ambiente in cui é installato una efficace integrazione all'arredamento. Disponibili per essere utilizzate in ambienti commerciali, dove l'illuminazione viene usata per parecchie ore al giorno, o in zone dove sia presente una illuminazione funzionale e d'accento, con elevata qualità e stabilità di colore. Corpo: In alluminio pressofuso. Riflettore: in alluminio brillantato ad elevato rendimento e antiabbagliamento. Di serie: con basetta. Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. A richiesta: è possibile l’utilizzo di filtri speciali per ottenere effetti luminosi. LED COB 36W 5180lm-4000K - 40°-CRI 92-DIMM 1-10V. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50). Fattore di potenza: >0,9 Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente. Colore: Argento.