FOSNOVA - FOS2234731000 TRIAL-ONE 3473 VIVID 26W CLD CELL BIA - 2234731000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Trial-One
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016535071721
Artikelnummer
FOS2234731000
Herstellernummer
2234731000
Hersteller
FOS
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3000 lm
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
113 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
33...33 W
Breite:
203 mm
Länge:
262 mm
Leistungsfaktor:
0.95
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



