Startseite

FOSNOVA - FOS2241347000 SEVILLA 2.0 4134 LED 50W 4K CLD CELL BIA - 2241347000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535106119

Artikelnummer

FOS2241347000

Herstellernummer

2241347000

Hersteller

FOS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5530 lm

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

67 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

218 mm

Länge:

270 mm

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Sevilla 2.0 - 2 - Corpo: in alluminio pressofuso. Diffusore: in vetro temperato sp. 4mm resistente agli shock termici e agli urti. Dotazione: completo di staffa verniciata e pressacavo. LED: Fattore di potenza: 0,9. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 25.000h (L70B50). Alimentatore elettronico. LED 50W 5530lm 4000K CRI 80. Bianco.