Startseite

FOSNOVA - FOS2248551400 STRISCIA LED 4855 LED 11W 4K L4,8M 24V

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2248551400 STRISCIA LED 4855 LED 11W 4K L4,8M 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1200 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Länge - 4846 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535098049

Artikelnummer

FOS2248551400

Herstellernummer

2248551400

Hersteller

FOS

Lichtstrom je Meter:

1200 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Länge:

4846 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

11 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Dimmer:

nein

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Mit Endstück:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Max. Systemleistung:

10 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Strip - LED 24V - CRI>90. Strip LED applicabile su superfici lisce, pulite ed asciutte con adesivo 3M. Evitare l’installazione su superfici spigolose e il danneggiamento delle componenti. Il prodotto è fornito in bobine di 5 metri, avvolte su appositi supporti; incluso alla confezione accessori per connessione. Le strip possono essere sezionate ad interassi prefissati; in caso di tagli intermedi utilizzare i tappi inclusi ed assicurarsi di sigillare accuratamente le estremità tagliate. Fosnova non si assume responsabilità in caso di tagli effettuati dopo la consegna del materiale. Strip LED: striscia LED a tensione costante 24V. Ideale per strutture in alluminio estruso e per applicazioni decorative, come l’illuminazione di modanature, facciate, ecc. Caratteristiche e vantaggi: L’interasse estremamente sottile consente una distanza minima dal diffusore e un’eccellente uniformità luminosa. Elevata resa cromatica: CRI>90. Opzioni di taglio a passi di 5 cm per una grande libertà di design . Autoadesivo 3M sul lato retro del prodotto per fissaggio veloce su diverse superfici. Connettori per circuiti stampati per un montaggio rapido e senza utensili. Bassa tolleranza di colore (MacAdam 3). Durata di vita di 50 000 ore. Soluzione in combinazione con driver LEDa tensione costante (tensione d’uscita fissa, dimmerabile). Connettore non incluso. LED 11W/m 1200l/m-4000K-CRI>90.