FOSNOVA - FOS2248571400 STRISCIA LED 4857 LED 23W 4K L4,8M 24V - 2248571400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 2500 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 4846 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8016535098100
Artikelnummer
FOS2248571400
Herstellernummer
2248571400
Hersteller
FOS
Lichtstrom je Meter:
2500 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
4846 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
26 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Geeignet für Dimmer:
nein
Spannungsart:
DC
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Mit Endstück:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Max. Systemleistung:
21 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


