Startseite

FOSNOVA - FOS2248591300 STRISCIA LED 4859 LED 8W 3K L4,8M 24V - 2248591300

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2248591300 STRISCIA LED 4859 LED 8W 3K L4,8M 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1200 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 4846 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535102357

Artikelnummer

FOS2248591300

Herstellernummer

2248591300

Hersteller

FOS

Lichtstrom je Meter:

1200 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

4846 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

8 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Dimmer:

nein

Spannungsart:

DC

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Mit Endstück:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Max. Systemleistung:

7 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Strip - LED 24V - CRI>80 - Strip LED applicabile su superfici lisce, pulite ed asciutte con adesivo 3M. Evitare l’installazione su superfici spigolose e il danneggiamento delle componenti. Il prodotto è fornito in bobine di 5 metri, avvolte su appositi supporti; incluso alla confezione accessori per connessione. Le strip possono essere sezionate ad interassi prefissati; in caso di tagli intermedi utilizzare i tappi inclusi ed assicurarsi di sigillare accuratamente le estremità tagliate. Fosnova non si assume responsabilità in caso di tagli effettuati dopo la consegna del materiale. Strip LED: striscia LED a tensione costante 24V. Ideale per strutture in alluminio estruso e per applicazioni decorative, come l’illuminazione di modanature, facciate, ecc. A richiesta: rotolo da 48 metri. Caratteristiche e vantaggi: L’interasse estremamente sottile consente una distanza minima dal diffusore e un’eccellente uniformità luminosa. Elevata resa cromatica: CRI>90. Flusso luminoso di 1200 lm/m. Temperatura di coloredi 3000K. Opzioni di taglio a passi di 5 cm per una grande libertà di design. Autoadesivo 3M sul lato retro del prodotto per fissaggio veloce su diverse superfici. Connettori per circuiti stampati per un montaggio rapido e senza utensili. Bassa tolleranza di colore (MacAdam 3). Durata di vita di 50 000 ore. Soluzione in combinazione con driver LED a tensione costante (tensione d’uscita fissa, dimmerabile). Connettore non incluso. Mantenimento del flusso luminoso: 70% - L70F50 (tp= 65 °C) - 50.000h 80% - L80F50 (tp= 75 °C) - 30.000h. LED 8W/m 1200l/m 3000K CRI >80. Wattaggio totale: 8W.