Startseite

FOSNOVA - FOS2248591400 STRISCIA LED 4859 LED 7W 4K L4,8M 24V - 2248591400

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2248591400 STRISCIA LED 4859 LED 7W 4K L4,8M 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1200 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 4846 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535102364

Artikelnummer

FOS2248591400

Herstellernummer

2248591400

Hersteller

FOS

Lichtstrom je Meter:

1200 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

4846 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

7 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Dimmer:

nein

Spannungsart:

DC

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Mit Endstück:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Max. Systemleistung:

7 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Strip - LED 24V - CRI>80 - trip LED applicabile su superfici lisce, pulite ed asciutte con adesivo 3M. Evitare l’installazione su superfici spigolose e il danneggiamento delle componenti. Il prodotto è fornito in bobine di 5 metri, avvolte su appositi supporti; Le strip possono essere sezionate ad interassi prefissati; in caso di tagli intermedi utilizzare i tappi inclusi ed assicurarsi di sigillare accuratamente le estremità tagliate. Fosnova non si assume responsabilità in caso di tagli effettuati dopola consegna del materiale. Strip LED: striscia LED a tensione costante 24V. Ideale per molti tipi di illuminazione decorativa: accenti su facciate, emissione indiretta su soffitto, inserimento in modanature o profili di alluminio. LED 7W/m 1200l/m 4000K CRI>80 24V.