FOSNOVA - FOS2270287000 VISION 2.0 7028 VIVID 34W CLD CELL ARG - 2270287000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - Silber
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016535088231
Artikelnummer
FOS2270287000
Herstellernummer
2270287000
Hersteller
FOS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
Silber
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3000 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
107 mm
Höhe/Tiefe:
235 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
26...26 W
Lichtfarbe:
weiß
Leistungsfaktor:
0.95
Reflektorfarbe:
Silber
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



