Startseite

FOSNOVA - FOS2270331000 VISION 2.0 7033 LED 54W 3K CLD CELL BIA - 2270331000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535095055

Artikelnummer

FOS2270331000

Herstellernummer

2270331000

Hersteller

FOS

Vision 2.0 - Sospensione - Corpo: in alluminio pressofuso con forature di raffreddamento. Riflettore: in alluminio brillantato ad elevato rendimento e antiabbagliamento. Verniciatura: a polvere con vernice in poliestere resistente ai raggi UV. Normativa:Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50). Fattore di potenza: >0,9. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente. LED: 3000K - 6000lm - CRI 92 - 37°. BIANCO.