Startseite

FOSNOVA - FOS2270337000 VISION 2.0 7033 LED 54W 3K CLD CELL ARG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6000 lm

  • Max. Systemleistung - 53 W

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Länge - 245 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535095079

Artikelnummer

FOS2270337000

Herstellernummer

2270337000

Hersteller

FOS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6000 lm

Max. Systemleistung:

53 W

Gehäusefarbe:

Silber

Länge:

245 mm

Durchmesser:

124 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Spannungsart:

AC

Dimmung DALI-2:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung RF:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Reflektor:

hochglänzend

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Dimmung DMX:

nein

Höhe/Tiefe:

245 mm

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Leistungsfaktor:

0.9

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Vision 2.0 - Sospensione - Corpo: in alluminio pressofuso con forature di raffreddamento. Riflettore: in alluminio brillantato ad elevato rendimento e antiabbagliamento. Verniciatura: a polvere con vernice in poliestere resistente ai raggi UV. Normativa:Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50). Fattore di potenza: >0,9. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente. LED: 3000K - 6000lm - CRI 92 - 37°. ARGENTO.