FOSNOVA - FOS2270337100 VISION 2.0 7033 LED 54W 4K CLD CELL ARG - 2270337100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6900 lm
Max. Systemleistung - 53 W
Gehäusefarbe - Silber
Länge - 245 mm
Packung
1 ST
EAN
8016535095109
Artikelnummer
FOS2270337100
Herstellernummer
2270337100
Hersteller
FOS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6900 lm
Max. Systemleistung:
53 W
Gehäusefarbe:
Silber
Länge:
245 mm
Durchmesser:
124 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Spannungsart:
AC
Dimmung DALI-2:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Dimmung RF:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Reflektor:
hochglänzend
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Dimmung DMX:
nein
Höhe/Tiefe:
245 mm
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Notstromversorgung integriert:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Leistungsfaktor:
0.9
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



