FRACARRO - FRA223023 J21B AMPL.PUSH-PULL AUTO. - 223023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - F-Connector
Anzahl der Ausgänge - 1
Ausführung - Linienverstärker
Anzahl der Eingänge - 1
Verstärkung VHF - 21 dB
Packung
1 ST
Produktserien
J21B-J31B
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978072224
Artikelnummer
FRA223023
Herstellernummer
223023
Hersteller
FRA
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausführung:
Linienverstärker
Anzahl der Eingänge:
1
Verstärkung VHF:
21 dB
Fernspeisbar:
nein
Entzerrer:
ja
Verstärkung UHF:
21 dB
Pegelsteller:
ja
Centralino di linea con 1 ingresso a larga banda (III+DAB+UHF) da interno autoalimentato con guadagno 21dB e livello di uscita fino a 124dBμV, regolazione del guadagno (0-20dB) e bassa figura di rumore.