FRACARRO - FRA223704 MAP4RU LTE700+ AMP.1I UHF700 42DB + - 223704

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 1
Ausführung - Vorverstärker
Netzteil - ohne
Fernspeisbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8016978100453
Artikelnummer
FRA223704
Herstellernummer
223704
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Vorverstärker
Netzteil:
ohne
Fernspeisbar:
ja
Verstärkung B IV/V:
42 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
Amplificatore con 1 ingresso (UHF) da palo con guadagno 42dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF, regolazione del guadagno 0-15dB e bassa figura di rumore. Filtro 694MHz 5G e 4G LTE integrato.