FRACARRO - FRA223724 MAP2R3UPASS LTE AMP.2I 3+DAB(22),U(PASS) - 223724

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 2
Ausführung - Mehrbereichsverstärker
Netzteil - ohne
Fernspeisbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8016978101993
Artikelnummer
FRA223724
Herstellernummer
223724
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
2
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
ohne
Fernspeisbar:
ja
Verstärkung B III:
21 dB
Verstärkung B IV/V:
0 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
Amplificatore con 2 ingressi (III+DAB, UHF) da palo con guadagno 21dB e livello di uscita fino a 110dBμV in banda VHF, UHF interamente passivo con passaggio dc per alimentare ELIKA PRO. Filtro 4G LTE 790MHz integrato.