Startseite

FRACARRO - FRA270692 OPT-RX54 RX OTTICO 4X5 (4SAT+TV) - 270692

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA270692 OPT-RX54 RX OTTICO 4X5 (4SAT+TV)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Passiv - nein

  • Steckverbindertyp - SC

  • Einsetzbar für Multimode - nein

  • Einsetzbar für Singlemode - ja

  • Gigabit Ethernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978084869

Artikelnummer

FRA270692

Herstellernummer

270692

Hersteller

FRA

Passiv:

nein

Steckverbindertyp:

SC

Einsetzbar für Multimode:

nein

Einsetzbar für Singlemode:

ja

Gigabit Ethernet:

nein

10 Gigabit Ethernet:

nein

40 Gigabit Ethernet:

nein

Aktiv:

ja

Soluzioni fibra ottica trasmettitori e ricevitori ottici. OPT-RX54 sono rispettivamente un trasmettitore ottico a 4 vie e un ricevitore ottico a 4 vie per segnali TV-SAT, in un’unica meccanica. Lungh.nm: 1310. Potenza d’uscita: 5dBm.