FRACARRO - FRA270694 OPT-TX DT TRASM. OTTICO INDOOR - 270694

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - LWL
Passiv - nein
Steckverbindertyp - SC
Einsetzbar für Multimode - nein
Einsetzbar für Singlemode - ja
Packung
1 ST
EAN
8016978091829
Artikelnummer
FRA270694
Herstellernummer
270694
Hersteller
FRA
Kabeltyp:
LWL
Passiv:
nein
Steckverbindertyp:
SC
Einsetzbar für Multimode:
nein
Einsetzbar für Singlemode:
ja
Gigabit Ethernet:
nein
10 Gigabit Ethernet:
nein
40 Gigabit Ethernet:
nein
Aktiv:
ja
Trasmettitore ottico per la distribuzione fino a 4 satelliti su una singola fibra con tecnologia CWDM (Coarse Wavelenght Division Multiplexing). Soluzione innovativa che permette di trasmettere l intera banda TV, comprensiva dei segnali radio, e una intera posizione orbitale su una singola fibra. 7dBm con laser FP SAT+TV+FM, lunghezza d onda 1310nm. (dimensioni 230x230x50mm)