Startseite

FRACARRO - FRA271055 SWI8508PLUS MSW XS5+ 5IN 8OUT - 271055

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA271055 SWI8508PLUS MSW XS5+ 5IN 8OUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Teilnehmeranschlüsse - 8

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Terrestrischer Eingang - aktiv

  • Kaskadierbar - ja

  • Anzahl der Stamm-Ausgänge - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978082513

Artikelnummer

FRA271055

Herstellernummer

271055

Hersteller

FRA

Teilnehmeranschlüsse:

8

Anzahl der Eingänge:

5

Terrestrischer Eingang:

aktiv

Kaskadierbar:

ja

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

8

Max. Stromaufnahme:

220 mA

Netzteil:

ohne

Steuersignal:

DiSEqC

LNB-Speisung:

14 V / 18 V

22 kHz-Generator:

nein

Multiswitch in cascata a 5 ingressi e 8 uscite derivate con guadagno attivo e regolazione separata nelle bande TV e Satellite (banda alta e bassa con regolazioni separate).