FRACARRO - FRA271126 DC-INS INSERITORE DC MSW SCR44 - 271126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anschlussart - F-Buchse
Anzahl der Eingänge - 1
Frequenz - 5...2400 MHz
Packung
1 ST
EAN
8016978095483
Artikelnummer
FRA271126
Herstellernummer
271126
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Anschlussart:
F-Buchse
Anzahl der Eingänge:
1
Frequenz:
5...2400 MHz
Inseritore di tensione con protezione dei toni DiSEqC generati dal ricevitore o dal decoder e massima corrente di attraversamento 450mA, sufficiente per alimentare una porta SCR (190mA tipici) o una porta SCD2 dCSS (350mA tipici).


