FRACARRO - FRA280746 AV-SBL ADAT SIN AVE S45BLAN BIA - 280746

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbauinstallation
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Abdeckung - sonstige
Befestigungsart - Rastbefestigung
Farbe - weiß
Packung
20 ST
Produktserien
SPI..,SF..,PDM..
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978064632
Artikelnummer
FRA280746
Herstellernummer
280746
Hersteller
FRA
Montageart:
Einbauinstallation
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Abdeckung:
sonstige
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Adattatore per la serie civile Ave Sistema 45 Blanc ® di colore bianco con 1 foro per le prese a 1 uscita (SPI e SPF)


