Startseite

FRACARRO - FRA280808 BT-MATT2 ADAT DEM TIC MAGICTT AVO - 280808

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA280808 BT-MATT2 ADAT DEM TIC MAGICTT AVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbauinstallation

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Abdeckung - sonstige

  • Befestigungsart - Rastbefestigung

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8016978069095

Artikelnummer

FRA280808

Herstellernummer

280808

Hersteller

FRA

Montageart:

Einbauinstallation

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Abdeckung:

sonstige

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Adattatore per la serie civile BTicino Magic TT ® di colore avorio con 2 fori per le prese demiscelate a 2 uscite (PDM)