Startseite

FRACARRO - FRA280813 GW-PL2 ADAT DEM GEW PLAYBUS NER - 280813

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA280813 GW-PL2 ADAT DEM GEW PLAYBUS NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbauinstallation

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Abdeckung - sonstige

  • Befestigungsart - Rastbefestigung

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8016978069194

Artikelnummer

FRA280813

Herstellernummer

280813

Hersteller

FRA

Montageart:

Einbauinstallation

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Abdeckung:

sonstige

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

schwarz

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Adattatore per la serie civile Gewiss Playbus ® di colore nero con 2 fori per le prese demiscelate a 2 uscite (PDM)