FRACARRO - FRA280822 LG-VEC2 ADAT DEM LEG VELCHIA GHI - 280822

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbauinstallation
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Abdeckung - sonstige
Befestigungsart - Rastbefestigung
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
Produktserien
SPI..,SF..,PDM..
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978068791
Artikelnummer
FRA280822
Herstellernummer
280822
Hersteller
FRA
Montageart:
Einbauinstallation
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Abdeckung:
sonstige
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Adattatore per la serie civile Legrand Vela Chiara ® di colore ghiaccio con 2 fori per le prese demiscelate a 2 uscite (PDM)


