Startseite

FRACARRO - FRA280837 GW-CB ADAT SIN GEW CHORUS BIA - 280837

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA280837 GW-CB ADAT SIN GEW CHORUS BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbauinstallation

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Abdeckung - sonstige

  • Befestigungsart - Rastbefestigung

  • Farbe - weiß

Packung

  • 20 ST

Produktserien

EAN

8016978082698

Artikelnummer

FRA280837

Herstellernummer

280837

Hersteller

FRA

Montageart:

Einbauinstallation

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Abdeckung:

sonstige

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

weiß

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Adattatore per la serie civile Gewiss Chorus bianco Lucido ® di colore bianco brillante con 1 foro per le prese a 1 uscita (SPI e SPF)