Startseite

FRACARRO - FRA287141 UX-MBQD6 LNB UNI MONOB QUAD 6 - 287141

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287141 UX-MBQD6 LNB UNI MONOB QUAD 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Quad LNB

  • Farbe - grau

  • Multischalter integriert - nein

  • Anzahl der Ausgänge - 4

  • Aufnahme - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978087839

Artikelnummer

FRA287141

Herstellernummer

287141

Hersteller

FRA

Ausführung:

Quad LNB

Farbe:

grau

Multischalter integriert:

nein

Anzahl der Ausgänge:

4

Aufnahme:

40 mm

Mit Schutzgehäuse:

ja

Terrestrische Einspeisung:

nein

LNB monoblocco 6° con 4 uscite universali