Startseite

FRACARRO - FRA287251 PALOCB2 2/42 PALO CB 2MT SP2MM D42

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287251 PALOCB2 2/42 PALO CB 2MT SP2MM D42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Durchmesser - 42 mm

  • Wandstärke - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978094127

Artikelnummer

FRA287251

Herstellernummer

287251

Hersteller

FRA

Länge:

2 m

Durchmesser:

42 mm

Wandstärke:

2 mm

Pali singoli zincati a fuoco, con dadi M8 e bulloni inclusi.