FRACARRO - FRA287288 ZNMURO ZANCA DA MURARE - 287288

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wandhalterung
Mastrohrdurchmesser - 30...60 mm
Abstand bezogen auf - Wand
Abstand - 60 cm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8016978093960
Artikelnummer
FRA287288
Herstellernummer
287288
Hersteller
FRA
Ausführung:
Wandhalterung
Mastrohrdurchmesser:
30...60 mm
Abstand bezogen auf:
Wand
Abstand:
60 cm
Werkstoff:
Stahl
Supporti a U rinforzati, da murare, zincatura elettrolitica.



