FRACARRO - FRA287329 PR075 BRETELLA MINI 75MT - 287329

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode 9/125
Kategorie - OS2
Anzahl der Fasern - 1
Ader-Art - Hohlader
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
EAN
8016978095537
Artikelnummer
FRA287329
Herstellernummer
287329
Hersteller
FRA
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
1
Ader-Art:
Hohlader
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Faser-Anzahl je Ader:
1
Kabel längswasserdicht:
nein
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantel-Farbe:
weiß
Kabel querwasserdicht:
ja
Mit Zugentlastung:
nein
Kabel metallfrei:
ja
UV-beständig:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Einblasbar:
nein
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
35 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
35 kN
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein


