Startseite

FRACARRO - FRA287511 STOA 4 10MT STOA 4 FO PRECO 10MT - 287511

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287511 STOA 4 10MT STOA 4 FO PRECO 10MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 4

  • Ader-Art - Hohlader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978102150

Artikelnummer

FRA287511

Herstellernummer

287511

Hersteller

FRA

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

4

Ader-Art:

Hohlader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

4

Kabel längswasserdicht:

nein

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantel-Farbe:

weiß

Kabel querwasserdicht:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabel metallfrei:

ja

UV-beständig:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Einblasbar:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

35 mm

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

25 kN

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Gewicht:

50 kg/km

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Scatola di Terminazione Ottica d Appartamento in plastica, pre-connettorizzato su entrambi i lati, con 4 bussole SC/APC e shooter, disponibile con 10m di cavo da 4 fibre per gli impianti multiservizio FTTH, soluzione molto utile per portare all interno di ogni singola unita abitativa tutti i servizi centralizzati nel CSOE degli impianti FTTH.