FRACARRO - FRA287528 CAT5E LSZH CAVO UTP CAT5E LSZH - 287528

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innenleiter-Durchmesser - 0.5 mm
Innenleiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Mantelmaterial - sonstige
UV-beständig - nein
Mantel-Farbe - weiß
Packung
305 M
EAN
8016978102693
Artikelnummer
FRA287528
Herstellernummer
287528
Hersteller
FRA
Innenleiter-Durchmesser:
0.5 mm
Innenleiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Mantelmaterial:
sonstige
UV-beständig:
nein
Mantel-Farbe:
weiß
Innenleiter-Material:
Kupfer
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
5 mm
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein


