Startseite

FRACARRO - FRA287529 CAT6 PVC CAVO UTP CAT6 PVC - 287529

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287529 CAT6 PVC CAVO UTP CAT6 PVC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innenleiter-Durchmesser - 0.6 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Anzahl der Schirmlagen - 1

  • UV-beständig - nein

Packung

  • 305 M

EAN

8016978102686

Artikelnummer

FRA287529

Herstellernummer

287529

Hersteller

FRA

Innenleiter-Durchmesser:

0.6 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Anzahl der Schirmlagen:

1

UV-beständig:

nein

Mantel-Farbe:

weiß

Innenleiter-Material:

Kupfer

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

5 mm

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Cavo di rete da interno CAT 6 con guaina in PVC, matassa svolgi cavo da 305 metri composto da 4 coppie bilanciate da 100 Ohm con conduttori in rame rosso flessibile AWG 24.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di Cat. 6 Classe E fino a 250 Mhz secondo gli standard ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801. Idoneo per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).