FRACARRO - FRA910317 SEL-BOX INVOLUCRO X SIRENE SEL80 - 910317

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8016978085309
Artikelnummer
FRA910317
Herstellernummer
910317
Hersteller
FRA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Sirena autoalimentata da esterno con lampeggiante a LED. Consente di scegliere fra due temporizzazioni, e tramite il lampeggio del flash permette di segnalare all esterno una segnalazione visiva in fase di inserimento ed un altra in fase di disinserimento dell impianto. La tropicalizzazione del circuito in resina protettiva lo protegge dagli agenti atmosferici ed aumenta la resistenza agli urti e alle vibrazioni. Contenitore in policarbonato rinforzato. E dotata di tamper contro l apertura e la rimozionedal muro.